Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Futter-Ø-400 mm, Außen-Ø-342 mm

Artikelnummer: Z00447761
EAN: 4019208059518
Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Futter-Ø-400 mm, Außen-Ø-342 mm
Inkl. Steuern: 735,53 € VE 1 Stück Netto 618,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Backen-Ausdreh-Vorrichtungen

Ausführung: Die Einstellbacken sind umkehrbar und stufenlos verstellbar. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und Ausschleifen gehärteter Backen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø J (mm) 160 - 270
D A mm 330 - 440
Außen-Ø (mm) 342
B mm 31
Innen-Ø (mm) 260
Gewicht, ca. (kg) 8,5
Futter-D mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen