Blockbacken weich zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00449029
EAN: 1234
Blockbacken weich zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 144,69 € VE 3 Stück Netto 121,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Backen-Futter

Ungestuft, ungehärtet, Werkstoff 16MnCr5.

Passend nur für RÖHM-Dreibacken-/Vierbacken-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 24
Backenhöhe (mm) 67,5
Backenlänge (mm) 90
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen