Blockbacken weich zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-100 mm

Artikelnummer: Z00449032
EAN: 4019208034461
Blockbacken weich zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-100 mm
Inkl. Steuern: 93,00 € VE 4 Stück Netto 78,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-Backen-Futter

Ungestuft, ungehärtet, Werkstoff 16MnCr5.

Passend nur für RÖHM-Dreibacken-/Vierbacken-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 14
Backenhöhe (mm) 33,5
Backenlänge (mm) 48
Für Futter-Ø (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen