Bohrbacken gehärtet zu 4-Backen-Futter, Futter-Ø-80 mm, 37 x 12 x 26 mm

Artikelnummer: Z00448998
EAN: 4019208038452
Röhm
Bohrbacken gehärtet zu 4-Backen-Futter, Futter-Ø-80 mm, 37 x 12 x 26 mm
Inkl. Steuern: 124,96 € VE 4 Stück Netto 105,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-Backen-Futter

Nach außen abgestufte Backen, gehärtet.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 12
Backenhöhe (mm) 26,0
Backenlänge (mm) 37
Für Futter-Ø (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen