Bohrbacken gehärtet zu 4-Backen-Futter, Futter-Ø-160 mm, 61 x 18 x 47,5 mm

Artikelnummer: Z00449002
EAN: 4019208038490
Bohrbacken gehärtet zu 4-Backen-Futter, Futter-Ø-160 mm, 61 x 18 x 47,5 mm
Inkl. Steuern: 165,96 € VE 4 Stück Netto 139,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-Backen-Futter

Nach außen abgestufte Backen, gehärtet.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 18
Backenhöhe (mm) 47,5
Backenlänge (mm) 61
Für Futter-Ø (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen