Drehbacken gehärtet für 3-Backen-Futter, Futter-Ø-140 mm, 61x18x41,5 mm

Artikelnummer: Z00449009
EAN: 4019208038858
Drehbacken gehärtet für 3-Backen-Futter, Futter-Ø-140 mm, 61x18x41,5 mm
Inkl. Steuern: 151,50 € VE 3 Stück Netto 127,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-Backen-Futter

Nach innen abgestufte Backen, gehärtet.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 18
Backenhöhe (mm) 41,5
Backenlänge (mm) 61
Für Futter-Ø (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen