Drehbacken gehärtet für 3-Backen-Futter, Futter-Ø-315 mm, 130x34x79,5 mm

Artikelnummer: Z00449013
EAN: 1234
Drehbacken gehärtet für 3-Backen-Futter, Futter-Ø-315 mm, 130x34x79,5 mm
Inkl. Steuern: 305,79 € VE 3 Stück Netto 256,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

3-Backen-Futter

Nach innen abgestufte Backen, gehärtet.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 34
Backenhöhe (mm) 79,5
Backenlänge (mm) 130
Für Futter-Ø (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen