Drehbacken gehärtet für 4-Backen-Futter, Futter-Ø-125 mm, 52x18x41,5 mm

Artikelnummer: Z00449016
EAN: 4019208038575
Drehbacken gehärtet für 4-Backen-Futter, Futter-Ø-125 mm, 52x18x41,5 mm
Inkl. Steuern: 157,75 € VE 4 Stück Netto 132,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-Backen-Futter

Nach innen abgestufte Backen, gehärtet.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 18
Backenhöhe (mm) 41,5
Backenlänge (mm) 52
Für Futter-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen