Drehbacken gehärtet für 4-Backen-Futter, Futter-Ø-200 mm, 69x20x53,5 mm

Artikelnummer: Z00449019
EAN: 4019208038605
Drehbacken gehärtet für 4-Backen-Futter, Futter-Ø-200 mm, 69x20x53,5 mm
Inkl. Steuern: 187,72 € VE 4 Stück Netto 157,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-Backen-Futter

Nach innen abgestufte Backen, gehärtet.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 20
Backenhöhe (mm) 53,5
Backenlänge (mm) 69
Für Futter-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen