Dreibacken-Drehfutter, DIN 55029, Stahl, Futter-Ø-160 mm, Kurzkegel 4

Artikelnummer: Z00447712
EAN: 4019208036564
Röhm
Dreibacken-Drehfutter, DIN 55029, Stahl, Futter-Ø-160 mm, Kurzkegel 4
Inkl. Steuern: 853,56 € VE 1 Stück Netto 717,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dreibacken-Drehfutter

Ausführung: System Cushmann, mit Spiralring, Backen zentrisch spannend, mit je 1 Satz einteiligen Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, universell verwendbar. Mit Hilfe des Spiralringes lassen sich die Backen stufenlos über den gesamten Spannbereich verstellen. Spiralring gesenkgeschmiedet und gehärtet. Gewindeflanken beidseitig geschliffen.

Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme für Spindelköpfe DIN 55029, ASA B 5.9 D 1 und ISO 702/II (mit Camlock-Stehbolzen). Zur Direktaufnahme ohne zusätzlichen Zwischenflansch.

Lieferumfang: Je ein Satz Dreh- und Bohrbacken und ein Spannschlüssel. Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselvierkant (mm) 10
Bohrung (mm) 42
Höhe mit Backen (mm) 92,0
Höhe ohne Backen (mm) 66,0
Kurzkegel 4
Futter-D mm 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen