Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-100 mm

Artikelnummer: Z00448776
EAN: 4019208033815
Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-100 mm
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Drehfutterschlüssel

Bei IMATEC-Drehfutter bitte Schlüssel-Vierkant beachten, Abweichung zu RÖHM-Drehfutter.

Ausführung: Standard-Drehfutterschlüssel mit Feder.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 8
L mm 75
Für Futter-Ø (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen