Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00448780
EAN: 4019208033853
Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 32,40 € VE 1 Stück Netto 27,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Drehfutterschlüssel

Bei IMATEC-Drehfutter bitte Schlüssel-Vierkant beachten, Abweichung zu RÖHM-Drehfutter.

Ausführung: Standard-Drehfutterschlüssel mit Feder.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 12
L mm 100
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen