Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00448787
EAN: 4019208054612
Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 75,86 € VE 1 Stück Netto 63,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Drehfutter-Schlüssel

Bei IMATEC-Drehfutter bitte Schlüssel-Vierkant beachten, Abweichung zu RÖHM-Drehfutter.

Ausführung: Ersatz-Drehfutterschlüssel, mit Schiebehülse, der ein Steckenlassen im Drehfutter verhindert. Normlänge. Anwendung: Für Planspiral-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 12
L mm 160
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen