Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-100/ 110 mm

Artikelnummer: Z00448783
EAN: 4019208054575
Ersatz-Drehfutter-Schlüssel, Futter-Ø-100/ 110 mm
Inkl. Steuern: 47,67 € VE 1 Stück Netto 40,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Drehfutter-Schlüssel

Bei IMATEC-Drehfutter bitte Schlüssel-Vierkant beachten, Abweichung zu RÖHM-Drehfutter.

Ausführung: Ersatz-Drehfutterschlüssel, mit Schiebehülse, der ein Steckenlassen im Drehfutter verhindert. Normlänge. Anwendung: Für Planspiral-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 8
L mm 130
Für Futter-Ø (mm) 100/110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen