RÖHm Grundbacken gehärtet, Futter-Ø-160 mm

Artikelnummer: Z00445471
EAN: 4019208023649
RÖHm Grundbacken gehärtet, Futter-Ø-160 mm
Brutto Set-Preis 210,58 € 3 Stück pro Garnitur Netto 176,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundbacken gehärtet

Anwendung: Für Dreibacken, Keilstangenfutter Duro. Passend ebenfalls auf Forkardt- und Schunk-Keilstangenfutter.

Anwendung: Mit Befestigungsschrauben zur Aufnahme von harten oder weichen Aufsatzbacken.

Lieferumfang: Mit Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Futter-D mm 160
Backenbreite 20 Millimeter
Backenhöhe 19 Millimeter
Zylinderschrauben M8 x 1,0 x 22
Backenlänge 74 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]