Grundbacken gehärtet, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00449042
EAN: 4019208034133
Röhm
Grundbacken gehärtet, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 316,80 € VE 3 Stück Netto 266,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-Backen-Futter

Mit Befestigungsschrauben, zur Aufnahme von Aufsatzbacken.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter. Lieferumfang: Mit Befestigungsschrauben.

Zu 3-Backen-Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 24
Backenlänge (mm) 92
Befestigungsschraube M12 x 25
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen