Grundbacken gehärtet, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-315 mm

Artikelnummer: Z00449043
EAN: 1234
Grundbacken gehärtet, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-315 mm
Inkl. Steuern: 436,99 € VE 3 Stück Netto 367,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

3-Backen-Futter

Mit Befestigungsschrauben, zur Aufnahme von Aufsatzbacken.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter. Lieferumfang: Mit Befestigungsschrauben.

Zu 3-Backen-Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 34
Backenlänge (mm) 108
Befestigungsschraube M12 x 30
Für Futter-Ø (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen