Grundbacken gehärtet, zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00449046
EAN: 4019208034256
Röhm
Grundbacken gehärtet, zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 332,11 € VE 4 Stück Netto 279,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-Backen-Futter

Mit Befestigungsschrauben, zur Aufnahme von Aufsatzbacken.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter. Lieferumfang: Mit Befestigungsschrauben.

Zu 4-Backen-Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 20
Backenlänge (mm) 78
Befestigungsschraube M8 x 20
Für Futter-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen