Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Stahl, Futter-Ø-160 mm, 5 - 161 mm

Artikelnummer: Z00445461
EAN: 4019208023854
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Stahl, Futter-Ø-160 mm, 5 - 161 mm
Inkl. Steuern: 1.896,90 € VE 1 Stück Netto 1.594,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter

Technische Merkmale der neuen RÖHM DURO-T-Handspannfutter:

- Höhere Spannkräfte - Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) - Futterkörper komplett oberflächengehärtet - Hohe Bedienerfreundlichkeit - Höherwertiges Design: - Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung - Beschriftung in der Körperplanfläche - aussagekräftige Beschriftung (z. B. Futternummer, technische Daten) - ansprechende Außenform, inklusive Spritzwasserkante - Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit - Optimierung der Verschleißteile (z. B. Sicherheits-Sperrschieber) - Längere Lebensdauer bei hoher Präzision - Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 vorgeschrieben - Höherer Korrosionsschutz - Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen: - Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche - Keilstangen - Treibring - Gleitsteine - Mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) - Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme. Mit Grund- und harten Aufsatzbacken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich innen (mm) 67 - 174
Spannbereich außen (mm) 5 - 161
Spannkraft (kN) 30
Drehzahl (min-1) 5400
Durchgang (mm) 42
Futter-D mm 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen