Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Stahl, Futter-Ø-250 mm, 8 - 253 mm

Artikelnummer: Z00445463
EAN: 4019208023878
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Stahl, Futter-Ø-250 mm, 8 - 253 mm
Inkl. Steuern: 2.813,45 € VE 1 Stück Netto 2.364,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter

Technische Merkmale der neuen RÖHM DURO-T-Handspannfutter:

- Höhere Spannkräfte - Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) - Futterkörper komplett oberflächengehärtet - Hohe Bedienerfreundlichkeit - Höherwertiges Design: - Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung - Beschriftung in der Körperplanfläche - aussagekräftige Beschriftung (z. B. Futternummer, technische Daten) - ansprechende Außenform, inklusive Spritzwasserkante - Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit - Optimierung der Verschleißteile (z. B. Sicherheits-Sperrschieber) - Längere Lebensdauer bei hoher Präzision - Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 vorgeschrieben - Höherer Korrosionsschutz - Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen: - Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche - Keilstangen - Treibring - Gleitsteine - Mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) - Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme. Mit Grund- und harten Aufsatzbacken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich innen (mm) 99 - 261
Spannbereich außen (mm) 8 - 253
Spannkraft (kN) 66
Drehzahl (min-1) 4200
Durchgang (mm) 62
Futter-D mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen