Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Stahl, Futter-Ø-200 mm, 7 - 207 mm

Artikelnummer: Z00445466
EAN: 4019208023953
Röhm
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Stahl, Futter-Ø-200 mm, 7 - 207 mm
Inkl. Steuern: 2.307,97 € VE 1 Stück Netto 1.939,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter

Technische Merkmale der neuen RÖHM DURO-T-Handspannfutter:

- Höhere Spannkräfte - Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) - Futterkörper komplett oberflächengehärtet - Hohe Bedienerfreundlichkeit - Höherwertiges Design: - Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung - Beschriftung in der Körperplanfläche - aussagekräftige Beschriftung (z. B. Futternummer, technische Daten) - ansprechende Außenform, inklusive Spritzwasserkante - Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit - Optimierung der Verschleißteile (z. B. Sicherheits-Sperrschieber) - Längere Lebensdauer bei hoher Präzision - Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 vorgeschrieben - Höherer Korrosionsschutz - Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen: - Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche - Keilstangen - Treibring - Gleitsteine - Mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) - Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel

Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme für Spindelköpfe DIN 55027, ISO 702/III und DIN 55022 (mit Stehbolzen und Bundmutter). Mit Grund- und harten Aufsatzbacken.

Hinweis: Camlockbefestigung nach DIN 55029 (früher ASA, B 5,9 D 1) mit Camlockbolzen und andere Kegelgrößen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich innen (mm) 71 - 214
Spannbereich außen (mm) 7 - 207
Spannkraft (kN) 48
Drehzahl (min-1) 4600
Durchgang (mm) 52
Kurzkegel 6
Futter-D mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen