Krallenbacken-Stz. 125mm o. Feinstufe Röhm

Artikelnummer: Z00296213
EAN: 4019208227160
Herstellernummer: 166667
Röhm
Krallenbacken-Stz. 125mm o. Feinstufe Röhm
Inkl. Steuern: 408,55 € VE 1 Stück Netto 343,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Krallenbackensatz SKB ohne Feinstufe für NC-Kompakt-Spanner Spannlösungen, wie das Prägeverfahren, liegen voll im Trend. Dabei wird mit einer Prägestation eine Markierung auf das Werkstück geprägt. Beim Einspannen in den Schraubstock greifen spezielle Prägespannbacken genau in diese kleinen Vertiefungen. Und genau denselben Effekt bieten die innovativen RÖHM-Krallenbacken SKB. Doch kommen Sie mit dieser Technologie noch schneller und kostengünstiger ans Ziel. Denn Prägen und Spannen erfolgen in einem Arbeitsgang - und eine Prägestation können Sie sich sparen. Ausführung: Mit gehärteten Krallenspitzen. Dadurch werden die Haltekräfte gegenüber Standardbacken um den Faktor 3-5 erhöht und eine 5-Seitenbearbeitung in einer Aufspannung ermöglicht. Dies führt zu einem geringerem Materialverlust am Werkstück, verkürzten Durchlaufzeiten sowie reduzierten Produktions- und Stückkosten. Anwendung: Einsetzbar zum manuellen oder hydraulischem Spannen von parallelen Roh- und Sägeteilen auf Schraubstöcken. Universell einsetzbar durch Anschrauben an die RÖHM NC-Kompaktspanner. Attribute: a: 80 mm, B: 16 mm, b: 15,6 mm, C: 40 mm, für Backenbreite: 125 mm, Ø c: 9 (M8) mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C mm 40
D C mm 9 (M8)
A mm 80
B mm 15,6
für Backenbreite (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen