Späneschutz für Drehfutter, Futter-Ø-125 mm

Artikelnummer: Z00447771
EAN: 4019208035413
Späneschutz für Drehfutter, Futter-Ø-125 mm
Inkl. Steuern: 3,00 € VE 1 Stück Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Späneschutz für Drehfutter

Anwendung: Verhindert das Eindringen von Spänen in den Futterkörper.

Passend für alle RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 19
Breite (mm) 18
Futter-D mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen