Späneschutz für Drehfutter, Futter-Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00447773
EAN: 4019208035437
Röhm
Späneschutz für Drehfutter, Futter-Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 1,93 € VE 1 Stück Netto 1,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Späneschutz für Drehfutter

Anwendung: Verhindert das Eindringen von Spänen in den Futterkörper.

Passend für alle RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 21
Breite (mm) 20
Futter-D mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen