Späneschutz für Drehfutter, Futter-Ø-315 mm

Artikelnummer: Z00447775
EAN: 4019208035451
Röhm
Späneschutz für Drehfutter, Futter-Ø-315 mm
Inkl. Steuern: 3,58 € VE 1 Stück Netto 3,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Späneschutz für Drehfutter

Anwendung: Verhindert das Eindringen von Spänen in den Futterkörper.

Passend für alle RÖHM-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Breite (mm) 34
Futter-D mm 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen