Spannbacken 60°, normale Ausführung, Futter-Ø-170 mm

Artikelnummer: Z00449102
EAN: 4250284773435
Röhm
Spannbacken 60°, normale Ausführung, Futter-Ø-170 mm
Inkl. Steuern: 75,53 € VE 3 Stück Netto 63,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Normale Ausführung

Ausführung: Material 16MnCr5, härtbar. Für Kraftspannfutter RÖHM und weitere Hersteller.

Ausführung: Normale Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut N (mm) 12
Maße L x B x H (mm) 72 x 32 x 40
a/b (mm) 15/20
Befestigungsschraube M10 x 20
Futtergröße 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen