Spannbacken 60°, normale Ausführung, Futter-Ø-210 mm

Artikelnummer: Z00449103
EAN: 4250284773442
Spannbacken 60°, normale Ausführung, Futter-Ø-210 mm
Inkl. Steuern: 81,32 € VE 3 Stück Netto 68,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Normale Ausführung

Ausführung: Material 16MnCr5, härtbar. Für Kraftspannfutter RÖHM und weitere Hersteller.

Ausführung: Normale Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut N (mm) 14
Maße L x B x H (mm) 95 x 35 x 45
a/b (mm) 24/25
Befestigungsschraube M12 x 25
Futtergröße 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen