Spannbacken 60°, normale Ausführung, Futter-Ø-254 mm

Artikelnummer: Z00449104
EAN: 4250284773459
Röhm
Spannbacken 60°, normale Ausführung, Futter-Ø-254 mm
Inkl. Steuern: 97,53 € VE 3 Stück Netto 81,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Normale Ausführung

Ausführung: Material 16MnCr5, härtbar. Für Kraftspannfutter RÖHM und weitere Hersteller.

Ausführung: Normale Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut N (mm) 16
Maße L x B x H (mm) 110 x 50 x 45
a/b (mm) 30/30
Befestigungsschraube M12 x 25
Futtergröße 254
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen