Spannbacken 90°, normale Ausführung, Futter-Ø-160 mm

Artikelnummer: Z00449094
EAN: 4250284773350
Spannbacken 90°, normale Ausführung, Futter-Ø-160 mm
Inkl. Steuern: 82,75 € VE 3 Stück Netto 69,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Ausführung

Ausführung: Material 16MnCr5, härtbar. Für Kraftspannfutter RÖHM und weitere Hersteller.

Ausführung: Normale Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut N (mm) 17,0
Maße (A x B x C) (mm) 67 x 36 x 53
a/b (mm) 12/19
Befestigungsschraube M12 x 25
Futtergröße 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen