Umkehrbacken einteilig, gehärtet, Futter-Ø-160 mm

Artikelnummer: Z00445483
Umkehrbacken einteilig, gehärtet, Futter-Ø-160 mm
Inkl. Steuern: 335,47 € VE 3 Stück Netto 281,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umkehrbacken einteilig, gehärtet

Anwendung: Für Dreibacken, Keilstangenfutter Duro. Passend ebenfalls auf Forkardt- und Schunk-Keilstangenfutter.

Anwendung: Als Dreh- und Bohrbacken zu verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 20
Backenhöhe (mm) 45
Backenlänge (mm) 77,7
Futter-D mm 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen