Umkehrbacken einteilig, gehärtet, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00445485
Röhm
Umkehrbacken einteilig, gehärtet, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 442,44 € VE 3 Stück Netto 371,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umkehrbacken einteilig, gehärtet

Anwendung: Für Dreibacken, Keilstangenfutter Duro. Passend ebenfalls auf Forkardt- und Schunk-Keilstangenfutter.

Anwendung: Als Dreh- und Bohrbacken zu verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 26
Backenhöhe (mm) 70
Backenlänge (mm) 114,0
Futter-D mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen