Umkehrbacken einteilig, gehärtet, Futter-Ø-315 mm

Artikelnummer: Z00445486
Umkehrbacken einteilig, gehärtet, Futter-Ø-315 mm
Inkl. Steuern: 579,14 € VE 3 Stück Netto 486,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umkehrbacken einteilig, gehärtet

Anwendung: Für Dreibacken, Keilstangenfutter Duro. Passend ebenfalls auf Forkardt- und Schunk-Keilstangenfutter.

Anwendung: Als Dreh- und Bohrbacken zu verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 32
Backenhöhe (mm) 79
Backenlänge (mm) 130,0
Futter-D mm 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen