Ungestufte Aufsatzbacken ungehärtet, Futter-Ø-315 mm

Artikelnummer: Z00445482
EAN: 4019208023717
Ungestufte Aufsatzbacken ungehärtet, Futter-Ø-315 mm
Inkl. Steuern: 93,96 € VE 3 Stück Netto 78,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ungestufte Aufsatzbacken ungehärtet

Anwendung: Für Dreibacken, Keilstangenfutter Duro. Passend ebenfalls auf Forkardt- und Schunk-Keilstangenfutter.

Anwendung: Zum Aufschrauben auf Grundbacken.

Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinderschrauben M12 x 1,5 x 35
Backenbreite (mm) 34,3
Backenhöhe (mm) 50,0
Backenlänge (mm) 145
Futter-D mm 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen