Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-140/160mm

Artikelnummer: Z00449049
EAN: 1234
Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-140/160mm
Inkl. Steuern: 63,36 € VE 3 Stück Netto 53,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

3-Backen-Futter

Ungehärtet, zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Werkstoff 16MnCr5.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter. Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Zu 3-Backen-Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 28,5
Backenhöhe (mm) 42
Backenlänge (mm) 74
Befestigungsschraube M8 x 20
Für Futter-Ø (mm) 140/160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen