Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00449050
EAN: 4019208035499
Röhm
Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 72,40 € VE 3 Stück Netto 60,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-Backen-Futter

Ungehärtet, zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Werkstoff 16MnCr5.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter. Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Zu 3-Backen-Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 30,5
Backenhöhe (mm) 43
Backenlänge (mm) 87
Befestigungsschraube M8 x 20
Für Futter-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen