Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00449054
EAN: 1234
Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 87,24 € VE 4 Stück Netto 73,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

4-Backen-Futter

Ungehärtet, zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Werkstoff 16MnCr5.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter. Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Zu 4-Backen-Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 30,5
Backenhöhe (mm) 43
Backenlänge (mm) 87
Befestigungsschraube M8 x 20
Für Futter-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen