Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00449055
EAN: 1234
Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 4-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 126,03 € VE 4 Stück Netto 105,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

4-Backen-Futter

Ungehärtet, zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Werkstoff 16MnCr5.

Passend nur für RÖHM-Drehfutter. Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Zu 4-Backen-Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 36,5
Backenhöhe (mm) 53
Backenlänge (mm) 103
Befestigungsschraube M12 x 25
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen