Syphonzange m. Backen 62mm Spannw. Rothenberger

Artikelnummer: Z00305589
EAN: 4004625704165
Herstellernummer: 7.0416
Rothenberger
Syphonzange m. Backen 62mm Spannw. Rothenberger
Inkl. Steuern: 32,68 € VE 1 Stück Netto 27,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Siphonzange SANIGRIP PL Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, im Gelenk 4-fach verstellbar, mit auswechselbaren Kunststoffbacken. Anwendung: Zum sicheren und schonenden Greifen von wertvollen Armaturen ohne Beschädigung von polierten Oberflächen. Attribute: für Rohre: 14-80 mm , Länge: 250 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 250
für Rohre 14-80 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen