Hydro-Dehnspannfutter, D 69871, Form AD/B, kurz, schlank, SK40, 6-26

Artikelnummer: Z00436248
EAN: 4250284768554
Hydro-Dehnspannfutter, D 69871, Form AD/B, kurz, schlank, SK40, 6-26
Inkl. Steuern: 274,75 € VE 1 Stück Netto 230,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydro-Dehnspannfutter

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Kurze, schlanke Ausführung. Präzise Werkzeugspannung und hohe Rundlaufgenauigkeit bei 3 µm Systemgenauigkeit. Mit axialer Längenverstellschraube, Betriebstemperatur 20 - 50 °C, max. Kühlmitteldruck 80 bar, Toleranz des Schaftwerkzeuges h6, max. Drehzahl 40.000 min-1. Anwendung: Zum Bohren, Reiben, Schlichtfräsen. Durch formschlüssige, zentrische Werkzeugspannung exakter Rundlauf, dadurch hervorragende Oberflächen und optimale Werkzeugstandzeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
L3 mm 10
L4 mm 29,5
l2 mm 37
D1 mm 6
D2 mm 26
D3 mm 49,5
l1 mm 80,5
g M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen