Hydro-Dehnspannfutter-Set, D 69871, Form AD/B, je 1 Hülse Drm. 6-12 SK40

Artikelnummer: Z00436247
EAN: 4250284768547
Hydro-Dehnspannfutter-Set, D 69871, Form AD/B, je 1 Hülse Drm. 6-12 SK40
Inkl. Steuern: 448,42 € VE 6 Stück Netto 376,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydro-Dehnspannfutter-Set

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: 6-teilig, kurz und schwer, bestehend aus: 1x Hydro-Dehnspannfutter SK40, DIN 69871 und je 1 x Reduzierhülse Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm Anwendung: Zum Bohren, Reiben, Fräsen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen