Gliedermaßstab Leichtmetall, Länge 1 m, Alu-natur eloxiert

Artikelnummer: Z00424931
EAN: 4007368043614
Gliedermaßstab Leichtmetall, Länge 1 m, Alu-natur eloxiert
Inkl. Steuern: 22,09 € VE 1 Stück Netto 18,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alu-natur eloxiert

EG-Genauigkeitsklasse II. - Federharte Spezial-Aluminium-Legierung - 1,4 mm stark - Exakt einrastende, vernickelte Stahlfedern - Gerundete Kanten

- Zahlen und Teilung: schwarz ausgelegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Glieder 10
Breite (mm) 14
Länge (m) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen