HELIOS·PREISSER Werkstattmaßstab aus Stahl DIN 866/A, Maßlänge 1000 mm

Artikelnummer: Z00424862
EAN: 4030745006193
HELIOS·PREISSER Werkstattmaßstab aus Stahl DIN 866/A, Maßlänge 1000 mm
Brutto Set-Preis 69,28 € Netto 58,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 866/A

Mit mm-Teilung.

- Fein geschliffen - Beiderseits 10 mm überragende Schutzenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz 40 Mikrometer (Mikron)
Querschnitt 40 x 8 Millimeter
Maßlänge 1000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]