Werkstattmaßstab aus Stahl DIN 866/A, Maßlänge 2000 mm

Artikelnummer: Z00424863
EAN: 4030745006216
Werkstattmaßstab aus Stahl DIN 866/A, Maßlänge 2000 mm
Inkl. Steuern: 153,87 € VE 1 Stück Netto 129,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 866/A

Mit mm-Teilung.

- Fein geschliffen - Beiderseits 10 mm überragende Schutzenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßlänge (mm) 2000
Querschnitt (mm) 50 x 10
Toleranz (µm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen