Gliedermaßstab Buchenholz, Länge 2 m, Farbe weiß-gelb

Artikelnummer: Z00417786
Gliedermaßstab Buchenholz, Länge 2 m, Farbe weiß-gelb
Inkl. Steuern: 10,13 € VE 1 Stück Netto 8,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gliedermaßstäbe Buchenholz

EG-Genauigkeitsklasse III. - Ausgesuchtes Buchenholz - mm-Teilung beidseitig - Schutzlackierung mit UV-Härtung - Feuchtigkeitsfest, schmutzabweisend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß-gelb
Anzahl der Glieder 10
Breite (mm) 16
Länge (m) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen