Gliedermaßstab Kunststoff, Länge 1 m, Farbe weiß

Artikelnummer: Z00417788
EAN: 4250284715220
Gliedermaßstab Kunststoff, Länge 1 m, Farbe weiß
Inkl. Steuern: 4,66 € VE 1 Stück Netto 3,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gliedermaßstäbe Kunststoff

EG-Genauigkeitsklasse III. - Aus ABS-Kunststoff mit Glasfaserverstärkung - mm-Teilung beidseitig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Anzahl der Glieder 10
Breite (mm) 13
Länge (m) 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen