Maßstab rostfrei mattverchromt, biegsam, Länge 2000 mm, Querschnitt 35x1,3 mm

Artikelnummer: Z00424894
Stiefelmayer
Maßstab rostfrei mattverchromt, biegsam, Länge 2000 mm, Querschnitt 35x1,3 mm
Inkl. Steuern: 142,63 € VE 1 Stück Netto 119,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Biegsame Maßstäbe, rostfrei matt verchromt

Toleranzklasse nach DIN 2268. - Rostfrei, matt verchromt - Teilung tief geätzt, schwarz unterlegt, daher extrem gute Ablesbarkeit - Teilung oben und unten 1/1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 2000
Querschnitt (mm) 35 x 1,3
Toleranz mm ±0,15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen