Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MATADOR MTS Allzweckmodul 570 x 390 mm zum Schneiden von Werkzeugeinlagen 570 x 390 mm

Artikelnummer
Z21745982
EAN
4040674215955
Herstellernummer
8164 9999
Marke
MATADOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
34,99 € 29,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21745982
EAN
4040674215955
Herstellernummer
8164 9999
Marke
MATADOR

Technische Daten

Gewicht0,12 Kilogramm
Gewicht kg0,12
Länge570 mm
ProduktbezeichnungMTS-Modul zum Schneiden
Spezifikation3/3: 565 X 390 MM
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

MTS-Leermodul. Zweifarbige MTS-Einlage zum indviduellen Schneiden von Werkzeugeinlagen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente