Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MATADOR Werkzeuglochtafel 1250 x 300 mm mit 2 Seitenflügeln für Werkstattwagen VARIO

Artikelnummer
Z21746730
EAN
4040674190153
Herstellernummer
8164 0206
Marke
MATADOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
215,99 € 181,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
80%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21746730
EAN
4040674190153
Herstellernummer
8164 0206
Marke
MATADOR

Technische Daten

Gewicht4,5 Kilogramm
Gewicht kg4,5
Spezifikation1250 X 300 MM
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VARIO Werkzeuglochtafel. Mit 2 Seitenflügeln. Mit Vierkantlochung. Flügel: B 310 x H 300 mm. Montage an hintere 2 VARIO-Säulen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente