Temp.-u. FeuchtemessgerätThermoSpot-Laser

Artikelnummer: Z00299583
EAN: 4021563664993
Herstellernummer: 082.040A
Temp.-u. FeuchtemessgerätThermoSpot-Laser
Inkl. Steuern: 66,56 € VE 1 Stück Netto 55,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperaturmessgerät ThermoSpot Laser Ausführung: Temperaturmessgerät mit LC-Display und Laser zum Anvisieren. Diese berührungslose Messmethode ist ideal für Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Orten. Es können ebenfalls gefährdende Messzonen, wie z. B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen, gemessen werden. Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt, der letzte kurzfristig gespeichert. Die Messwertanzeige ist von °C auf °F umschaltbar. Laserwellenlänge: 650 nm, Laserklasse: 2M, < 5 mW. Genauigkeit: -10 °C bis 60 °C ± 1,5 °C < -10 °C und > 60 °C ± 2 °C Lieferumfang: Temperaturmessgerät mit Batterie. Attribute: Maße: 161 x 108 x 38 mm, Messbereich: -20 °C bis 315 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (mm) 161 x 108 x 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen