Materialfeuchte-MessgerätMoistureMaster Umarex

Artikelnummer: Z00299588
EAN: 4021563671137
Herstellernummer: 082.033A
Materialfeuchte-MessgerätMoistureMaster Umarex
Inkl. Steuern: 270,69 € VE 1 Stück Netto 227,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Materialfeuchtemessgerät MoistureMaster Ausführung: Die beleuchtete Dot-Matrix-Anzeige zeigt sowohl grafische als auch numerische Messwerte an. Mit 12 farbigen LEDs, welche den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials anzeigen, zusätzlich ertönt bei nassen Materialien ein Warnton. Menü-System mit 22 Sprachen, 62 auswählbare Materialkennlinien (56 Holzsorten und 6 Baustoffsorten). Das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 2 Min. automatisch ab. Messbereich/Genauigkeit: Zementestrich: 0 % ? 4,5 % / ± 0,5 % Anhydritestrich: 0 % ? 3,1 % / ± 0,5 % Gipsputz: 0 % ? 9 % / ± 0,5 % Gasbeton: 0 % ? 48 % / ± 1 % Beton: 0 % ? 5 % / ± 0,5 % Kalksandstein: 0 % ? 10 % / ± 0,5 % Holz: 0 % ? 60 % / ± 2 % (6 % ? 30 %) Anwendung: Durch Auflegen auf die Oberfläche des Materials (zerstörungsfrei) wird die Materialfeuchte in % angegeben. Lieferumfang: Messgerät inklusive Transporttasche und Batterien. Attribute: Arbeitstemperatur: 0-40 °C, Maße: 75 x 150 x 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitstemperatur Grad C 0-40
Maße (mm) 75 x 150 x 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen